Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 7W, 3000K, IP44 Gehäusefarbe weiss, inkl. Treiber,520lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4476948
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-3150
EAN/GTIN:
     4029779044295
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight 7W, 3000K, IP44, 520lm,Gehäusefarbe weiß, inkl. Treiber Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 92 mm, Reflektor: sonstige, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 7 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: false, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 64 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Reflektorfarbe: Silber, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 15...25 mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 7 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 520 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lichtstrom: 520 lm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): sonstige, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Schutzart (NEMA): 2, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 74 lm/W, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 64 mm, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-3150
Ident Code:
81-3150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
13
€ 4,98*
ab € 6,83*
€ 9,99*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,69*
3 Tage
32
€ 9,45*
ab € 9,51*
€ 13,81*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.