Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hausnummernleuchte mit Dämmerungssensor IP 44,6W,230V,3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4460020
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-4040
EAN/GTIN:
     4029779045803
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
hausnummernleuchte led
hausnummernleuchte
Hausnummernleuchte mit Dämmerungssensor,6W, 230V, 3000K, 600lm, IP44, IK08 Schutzklasse: II, Breite: 220 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 6 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: true, mit Lichtsensor: true, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Länge: 220 mm, Höhe/Tiefe: 59 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 600 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): 2, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: sonstige, Leuchtenlichtausbeute: 100 lm/W, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, geeignet für Deckenmontage: false, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige, Leistungsfaktor: 0,9, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-4040
Ident Code:
81-4040
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 29,81*
€ 40,59*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 29,81*
€ 40,59*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 32,64*
€ 44,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,63*
€ 49,25*
4 Tage
33
€ 6,45*
ab € 45,72*
€ 60,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.