Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenschaltuhr 1Kanal AlphaRexD21 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3783133
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412631
EAN/GTIN:
     3245064126311
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Legrand AlphaRex³ D21, digitale Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal, 56 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872). Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, Betriebsstundenzähler,Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit ± 0,1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 35,6 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 67 mm, Anzahl der Speicherplätze: 56, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: true, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: true, Impulsprogramm: false, Zyklusprogramm: true, Netzsynchron: true, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 230 V, Betriebsstundenzähler: true, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 5, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 0,01666 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s, Externer Tastereingang: false, mit Speicherkarte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
412631
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 51,29*
€ 64,80*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 52,59*
€ 66,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,89*
€ 68,12*
€ 5,46*
ab € 57,50*
€ 71,99*
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
412872
ab € 7,47*
Zubehör
Legrand
412873
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.