Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3722323 Herst.-Nr.: TAE3X6NFN/AP/RW EAN/GTIN: 4043921036402 |
| |
|
| | |
| TAE-Anschlussdose, NFN, Aufputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V DC/AC; - Stromkreisbelastung: max. 10 VA; - Isolationswiderstand: > 200 MO; - Kontaktwiderstand: < 20/30 mO; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.) Farbe: weiß, Breite: 65 mm, Ausführung: TAE 3x6 NFN, Höhe: 80 mm, Tiefe: 27 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schraube, Befestigungsart: schrauben, Aufputzmontage: true, mit Abdeckrahmen: true, Designfähig: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm | Produkt Typ: | TAE3X6NFN/AP/RW | Ident Code: | 10210109 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,75* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,76* | € 2,61* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 1,78* | € 2,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,91* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|