Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_3x6NFN APmont rws Schr RAL9010 AP-Mont Mit Abdeckrahmen TAE3X6NFNAPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck TAE 3x6 NFN Ap rw Steckdose
Rutenbeck TAE 3x6 NFN Ap rw Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-B588B41
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10210109
EAN/GTIN:
     4043921036402
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Anschlussdose TAE_3x6NFN APmont rws Schr RAL9010 AP-Mont Mit Abdeckrahmen TAE3X6NFNAPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
TAE 3x6 NFN
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
65 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
27 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,55*
1 Tag
167
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,55*
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,57*
2 Tage
30
€ 4,98*
ab € 1,78*
€ 2,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
10210204
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.