Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder prof.360° AC 230V~/120VA/500W(kap.)IP55/Erf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3669299
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     MCGUARDPROFESSIONAL-BM360WS
EAN/GTIN:
     4011459945329
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder professional 360 McGuard professional BM360ws - 230 V AC, 120 VA, 500 W (Kapazität); IP55, Erfassung 360 Grad, 12 m; Timer + Helligkeit einstellbar; Farbe: Weiß RAL 9010; 84 x 78 x 120 mm Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 84 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 78 mm, Tiefe: 120 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 12 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Schaltleistung: 1000 W, Temperatur: -10...45 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: true, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schutzart (IP): IP55, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Min. Einschaltdauer: 3 s, Max. Einschaltdauer: 20 min, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 160 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß Erfassungswinkel: 360°;
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
MCGUARDPROFESSIONAL-BM360WS
Ident Code:
94532
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,19*
€ 41,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,12*
€ 41,48*
€ 5,95*
ab € 31,25*
€ 41,52*
€ 5,46*
ab € 32,04*
€ 42,65*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 34,10*
€ 44,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.