| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3580372 Herst.-Nr.: 517729951100 EAN/GTIN: 4017254109072 |
| |
|
| | |
| Zweistufiger elektronischer Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Nachtspeicher-, Elektrodirekt- oder Warmluftheizungen. Schalter Ein/Aus. Der Stufenabstand beträgt 1K. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern. Farbe: weiß, Breite: 127 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 27,5 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: false, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 2, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: true, geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, geeignet für Kühlen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | RTR-E7610 | Ident Code: | 517729951100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,98* | € 59,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,74* | € 62,60* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 48,21* | € 63,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,60* | € 65,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,58* | € 66,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|