Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckthermostat 1WE 5° bis 35° IP54 Aussenskala AZT-A524510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3580115
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     052460140510
EAN/GTIN:
     4017254019470
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Der elektronische Temperaturregler 5-35C für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Räumen. Der Temperatureinstellbereich ist von Aussen zugänglich. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 91 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 91 mm, Tiefe: 53 mm, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...35 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP54, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: true, Temperatur ablesbar: true, geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: ohne, Differenz verstellbar: false, geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
AZT-A524510
Ident Code:
052460140510
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, eberle feuchtraumthermostat, analoger klimaregler, Durchflußregler, Sollwerteinsteller, Regelstation (Leittechnik), Thermostat, Leitgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 106,82*
€ 5,95*
ab € 85,95*
€ 106,85*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,67*
€ 111,40*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 90,94*
€ 111,95*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 91,41*
€ 112,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
52460141410
ab € 90,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.