Bus-Einbautürlautsprecher mit Bus-Ruftastenmatrix zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc. An der Bus-Ruftastenmatrix BRMA 050-… können bis zu 12 bauseitige Ruftasten direkt angeschlossen werden. Montageart: Einbau, Farbe: schwarz, Breite: 124 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 31 mm, Einbautiefe: 31 mm, Einbauhöhe: 124 mm, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 60 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 12, Installationstechnik: Bus-System, Schallpegel: 89 dB, Schutzart (IP): sonstige, Material Front: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BTLE051-04 | Ident Code: | 200049335-00 |
|