Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3121560 Herst.-Nr.: 107802006 EAN/GTIN: 4008224528580 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design NAUTIC und der Farbe arktisweiß mit Klappdeckel und erhötem Berührungsschutz. Nennspannung 250V~, Nennstrom 16A, Schutzart IP44. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): false, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungsbeleuchtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 107802006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, cee anbaudose 16a, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,27* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,36* | € 6,44* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 4,44* | € 6,55* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,74* | € 7,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|