| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3064119 Herst.-Nr.: 340539 EAN/GTIN: 4011281362806 |
| |
|
| | |
| 10 AX, AC 250 V. Ausführung: Serien, lichtgrau. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ohne Beleuchtung, Oberfläche: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP44 Farbe: lichtgrau, Serien Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 340539 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |