Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1-fach solo chrom-glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3024751
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1721-80G
EAN/GTIN:
     4011395113059
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 1 fach
Für senkrechte oder waagerechte Montage. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Farbe: Chrom, Breite: 87 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 87 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: verzinkt, Einbauhöhe: 63 mm, Einbaubreite: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: chrom glanz Ausführung: 1fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1721-80G
Ident Code:
2CKA001754A4326
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,14*
1 Tag
unbekannt
€ 6,40*
ab € 5,89*
€ 8,42*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,44*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,62*
Lager 5497
12
€ 4,98*
ab € 6,16*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4104
ab € 6,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4109
ab € 4,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4105
ab € 11,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4110
ab € 5,31*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4327
ab € 10,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4106
ab € 21,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4111
ab € 10,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4328
ab € 20,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4107
ab € 29,48*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4112
ab € 16,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4329
ab € 29,81*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4108
ab € 39,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4113
ab € 26,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4330
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.