Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4-fach solo senkr./waage. studioweiss 1724-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3022159
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4112
EAN/GTIN:
     4011395996171
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für senkrechte oder waagerechte Montage. Farbe: weiß, Breite: 87 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 299 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 4, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 63 mm, Einbaubreite: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 4, Anzahl der Einheiten vertikal: 4, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: davos/studioweiß Ausführung: 4fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1724-84
Ident Code:
2CKA001754A4112
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 16,36*
€ 22,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,67*
€ 23,25*
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,50*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,36*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 17,99*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4104
ab € 5,90*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4109
ab € 4,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4326
ab € 5,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4105
ab € 11,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4110
ab € 5,30*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4327
ab € 10,76*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4106
ab € 21,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4111
ab € 10,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4328
ab € 21,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4107
ab € 29,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4329
ab € 29,82*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4108
ab € 39,32*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4113
ab € 26,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4330
ab € 38,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.