Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3019970 Herst.-Nr.: 3036 EAN/GTIN: 4011334023388 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung.Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Beleuchtung: optional, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,6 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Aus/Wechsel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 3036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,63* | € 6,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,66* | € 6,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,69* | € 6,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 6,52* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 5,03* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|