Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2819021 Herst.-Nr.: AKKS-IP65 EAN/GTIN: 4013902062690 |
| |
|
| | |
| Kombiset, zur waagerechten oder senkrechten Kombination von AKL/AKi-L Leergehäusen, AKi Schalter- und Sicherungsgehäusen, AKi Steckdosenverteiler, AKi-Z/ZVi Zählergehäusen, komplett mit Keilverbindern und Gehäusezwischendichtung für 150 und 300mm Gehäuseseiten, je 300mm = 1 Kombiset, Abmessungen: 235 x 150 x 7mm Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | AKKS-IP65 | Ident Code: | 79100101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,65* | € 5,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,69* | € 5,32* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 3,80* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|