Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband 81-90 weiss 10teilig längs bedruckt ZB10,LGS:81-90


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2689148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1053014:0081
EAN/GTIN:
     4017918194550
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 ... 90, weiß, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Montageart: verrasten Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Aufdruck: sonstige, Rastermaß: 10,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ZB10,LGS:81-90
Ident Code:
1053014:0081
Weitere Suchbegriffe: zackband, Gewebeband, Jackonettband, Füllband, Kabelmarkierer (beschriftbar)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
20
1
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,53*
€ 0,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,92*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6226*
€ 0,9526*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,96266*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65012*
€ 0,99012*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,90*
€ 1,071
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0081
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,53*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051919
ab € 6,23*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,53*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0021
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.