Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2660150 Herst.-Nr.: WAPWDK2.5 EAN/GTIN: 4008190101954 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Farbe: beige, Stärke: 1,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WAPWDK2.5 | Ident Code: | 1059100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5317* | € 0,7317* | | | | Lager 5497 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,5732* | € 0,7932* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,53* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,53226* | € 0,80226* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5617* | € 0,8417* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,864* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|