Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSM Ösenschraube, M8 Schraube, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2637218
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     OSM8X25
EAN/GTIN:
     4018292360500
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Mit Augenschrauben können Kabel und Kabelbinder verankert werden. OSM-Augenschraube, M8-Schraube, 12 mm Durchmesser. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schwenkbar: false, Ösen-Innendurchmesser: 12 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 25 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Vollgewinde: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
OSM8X25
Ident Code:
336050
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x25, gewindeösen m8, gewindeösen 8 x 25, Schraubhaken, Hakenschraube, Augenschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,25*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,0194*
€ 1,2794*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,077*
€ 1,347*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,40*
Lager 5497
113
1
€ 4,98*
ab € 1,0936*
€ 1,6136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6136*
€ 1,92018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4936*
€ 1,77738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3936*
€ 1,65838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3536*
€ 1,61078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3136*
€ 1,56318
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0936*
€ 1,30138
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.