Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2583000 Herst.-Nr.: 10114325 EAN/GTIN: 4001796065118 |
| |
|
| | |
| Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6 transparent Polybeutel Farbe: weiß, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: Polyamid PA, Einsatztemperatur: -10...80 °C, Werkstoff: Kunststoff, Banddicke: 1,09 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: true, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Min. Haltekraft: 17 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 462370017-2,5X100 | Ident Code: | 10114325 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 0,32* | € 0,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 0,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 0,58* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0032* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|