Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2515401 Herst.-Nr.: 132324 EAN/GTIN: 4021103323243 |
| |
|
| | |
| Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt): Nennmaß PG 11, Loch-ø 18,6 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm Ausführung: Matrize und Stempel, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochhöhe: 2 mm, Lochdurchmesser: PG16 Ausführung: PG 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132324 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Handausschlageisen, Durchtreiber, Henkellocheisen, Locheisen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,05* | € 35,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,34* | € 35,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,21* | € 38,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,45* | € 38,71* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 29,36* | € 39,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|