Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher BASIC PG13/M20 43x43x96mm 132302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2515393
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132302
EAN/GTIN:
     4021103323021
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
schraublocher cimco
Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt): Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Loch-ø 20,4 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm Ausführung: Matrize und Stempel, Lochdurchmesser: 20 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochbreite: 20 mm, Lochhöhe: 2 mm, Lochdurchmesser: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
132302
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Handausschlageisen, Durchtreiber, Henkellocheisen, Locheisen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,72*
€ 33,50*
€ 5,95*
ab € 25,27*
€ 34,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,06*
€ 36,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 36,65*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 27,98*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
134016
ab € 485,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.