Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 SKINTOP lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2454504
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ST-M16X1,5LG
EAN/GTIN:
     4044773176179
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Maschinen- und Apparatebau, Photovoltaik, Automatisierungstechnik, Off-Shore Anlagen und Schiffsbau, Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit, Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze), Dauerhafter Vibrationsschutz, Optimale Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, GGVS: TÜ.EGG.020-95, Farbe: lichtgrau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 19 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 4,5...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ST-M16X1,5LG
Ident Code:
53111410
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung lapp kabel, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32758*
€ 0,42758*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3337*
€ 0,4337*
7 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3338*
€ 0,4338*
Lager 5497
154
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3204*
€ 0,5204*
2 Tage
1251
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32633*
€ 0,53633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,08*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6248*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.