Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker 5-fach Nennstrom 25A isoliert lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2383011
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-475
EAN/GTIN:
     4055143692281
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelbrücker; 5-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Schachtelverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 5,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 5, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 25 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-475
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6184*
€ 0,9084*
Lager 5497
75
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,71*
€ 1,04*
2 Tage
117
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,17*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8158*
€ 1,1858*
7 Tage
375
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8207*
€ 1,2007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-474
ab € 0,53*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,2552*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,55775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.