Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2367899 Herst.-Nr.: 83342 EAN/GTIN: 4011395197554 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module. Ethernet-Anschluss (RJ-45). Verbrauchseinheiten: 11 Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. Montageart: REG, Ausführung: Funkschnittstelle herstellerspezifisch, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 10, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Funk-Schnittstelle: true, Protokoll: sonstige, Updatefähig: true, Web-Server: true, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83342 | Ident Code: | 2CKA008300A0374 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,35* | € 315,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 285,94* | € 332,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 288,80* | € 335,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,57* | € 337,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,39* | € 341,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|