Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Gateway REG BuschWelcome Zubehör 83342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IP-Gateway REG BuschWelcome Zubehör 83342
IP-Gateway REG BuschWelcome Zubehör 83342
Artikel-Nr.:
     3517A-82652258
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0374
EAN/GTIN:
     4011395197554
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Türsprechanlage

IP-Gateway REG BuschWelcome Zubehör 83342

Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module. Ethernet-Anschluss (RJ-45).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 315,64*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 285,94*
€ 332,11*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 288,80*
€ 335,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,57*
€ 337,87*
Frei Haus
ab € 294,39*
€ 341,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.