Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 1-pol gr minimodular 2x25/6x16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2367604
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     HLAK25-1/6M2GRAU
EAN/GTIN:
     4025221401258
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
1 x grau / grey / gris Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/4 M2 Minimodular anreihbar Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben Ui = 1000 V VDE zertifi ziert Klemmblock verzinnt. Für Aluminiumleiter geeignet. Die geringe Baugröße führt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benötigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm²-Abgänge realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm² möglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit führt zu einer bisher nicht gekannten Variabilität. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder lösen. PV-Eignung: Leitungseinführungen mit Isolierkragen ermöglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gemäß VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Für die Verwendung mit feindrähtigen Leitern ist die Klemmentiefe den üblichen Längen von Aderendhülsen angepasst (HLAK 35… - 25 mm, HLAK 25… - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gemäß VDE 0603-2 für Zählerplätze und Verteilungen. Polzahl: 1 Anschlussart: schrauben Anzahl der Anschlüsse 16 mm²: 6 Anzahl der Anschlüsse 25 mm²: 2 Anzahl der Anschlüsse gesamt: 8 Montageart: DIN-Schiene Höhe: 43,9 mm Breite: 35 mm Tiefe: 40,2 mm Berührungssicher: Ja Montageart: DIN-Schiene, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Anschlüsse 25 mm²: 2, Anzahl der Anschlüsse 16 mm²: 6, Polzahl: 1, Berührungssicher: false, Anzahl der Anschlüsse gesamt: 8, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
HLAK25-1/6M2GRAU
Ident Code:
2080173
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,21*
Lager 5497
11
1
€ 4,98*
ab € 3,04*
€ 4,64*
1
€ 5,46*
ab € 3,05*
€ 4,66*
2 Tage
73
2
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,67*
1 Tag
117
1
€ 6,40*
ab € 3,34*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.