| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2102598 Herst.-Nr.: IEGR40AL EAN/GTIN: 4046933000904 |
| |
|
| | |
| Gewinderohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, durch schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen: 40 mm Innen-Ø Di: 37,4 mm Materialstärke t: 1,3 mm Anschlussgewinde: M 40x1,5 mm Lieferlänge L gesamt: 3023 mm Nutzbarer Querschnitt: 1098 mm² Klassifizierung: 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5 Ausführung: starr, Außendurchmesser: 40 mm, Innendurchmesser: 37,4 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Anschluss 1: Außengewinde (metrisch), Anschluss 2: Muffe, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Aluminium, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): false, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEGR40AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium Rundrohr, Aluminiumrohr, Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Gewinde-Alu-Rohr, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Panzerrohr, alu rundrohr d40mm, alu rundrohr, alu rundrohr m40, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 9,49* | € 13,15* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 13,67* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 6,50* | ab € 16,98* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|