Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht Stahl 10mm feuerverzinkt, Verp. 50 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2015013
Hersteller:
     J. Pröpster
Herst.-Nr.:
     100010
EAN/GTIN:
     4059273009193
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
pröpster rundleiter
blitzableiterdraht
Runddraht nach DIN EN 50164-2 Werkstoff: Stahl/verzinkt, Z 350 Durchmesser: 10 mm Querschnitt: 78 mm² Oberfläche: feuerverzinkt, Leiter-Durchmesser: 10 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Werkstoff-Eigenschaft: sonstige, Werkstoff-Mantel: ohne, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pröpster GmbH J.
Produkt Typ:
100010
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,36*
€ 4,00
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 3,25*
€ 3,87
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,09*
€ 3,68
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.