Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5497-1762577
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     AK10BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann krokodilklemme blau
abgreifklemme
Stecktechnik: 4 mm, Abgreifklemme: true, Strombelastbarkeit: 6 A, Isolierstoff: PVC, Farbe: blau, Variante: Variante 001, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Zangenöffnung: 6 mm, Nennstrom: 6 A, Ausführung: blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
SKS Kontakttechnik GmbH
Produkt Typ:
AK10BL
Ident Code:
930126102
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.