| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1751184 Herst.-Nr.: EKM-2020-2D1-B(94260) EAN/GTIN: 4015899942603 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 nach DIN / VDE 0660 T. 505 und DIN 43628 für Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm. 2 Stück Sicherungssockel D01/E14. 2 Stück Schraubkappen E14. Schienenverbindung ( Messing vernickelt) für alle Netzformen L1,L2,L3, N, PE (N). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Zugang: Kabelschelle für 1,2,oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: bis Querschnitt: 2 x 5 x 2,5 mm² Oberfläche: unbehandelt, Art des Zubehörs: Kabelübergangskasten, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tyco Electronics Raychem GmbH | Produkt Typ: | EKM-2020-2D1-B(94260) | Ident Code: | 512986-000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 18,50* | € 21,54* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 20,54* | € 23,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,85* | € 24,59* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 17,77* | € 24,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,18* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|