| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1726404 Herst.-Nr.: 20-0600 EAN/GTIN: 9120095460150 |
| |
|
| | |
| Dieser Einschraubheizkörper wurden insbesondere für die Anwendung mit dem Photovoltaik-Power-Manager AC THOR 9s (9 kW) entwickelt. 1,5', 3 x 230 V, 9 kW, mit Thermostat, ohne Kabel, Abmessungen: BHT 88x88x873 mm Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussleistung: 9 kW, Nennspannung 1: 400 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | my-PV GmbH | Produkt Typ: | 20-0600 | Ident Code: | 20-0600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Einschraubheizkörper, Einschraubheizung, Elektroheizflansch, Flanschheizkörper, Tauchheizung, einschraubheizkörper 9 kw, heizkörperregler, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät |
| | |
| |