Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1682482 Herst.-Nr.: 380-04006 EAN/GTIN: 4031026510934 |
| | |
|
| | |
| Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator. Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien. Hohe Witterungsbeständigkeit. halogenfrei. Verpackung im Set für eine einfache Handhabung. Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE ( N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV. Halogenfrei: true, geeignet für: sonstige, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | HellermannTyton GmbH | Produkt Typ: | LVK-5X1.5-16-PO-X-BK | Ident Code: | 380-04006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Abdeck Laborpapier, Abdeckung Laborpapier, Labortisch Schutzpapier, Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfmuffe, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, schrumpfmuffe, hellermann schrumpfmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,59* | € 15,58* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 11,62* | € 15,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,62* | € 16,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,63* | € 17,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,55* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|