Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 9,5-4,8mm 2:1 dünnwandig in 10m-Box schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1641326
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     SB/9,5-4,8/SW
EAN/GTIN:
     4010311036045
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, leichter Spulenlauf. Lieferumfang: Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollbox. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,64 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 10 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 9,5 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 4,8 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/8 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true Innen-Ø vor-nach Schrumpf (mm): 9.5-4.8 Inhalt (m): 10 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
SB/9,5-4,8/SW
Ident Code:
127065
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,38*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 11,21*
€ 15,52*
€ 5,46*
ab € 11,37*
€ 15,64*
1 Tag
30
€ 4,99*
ab € 11,75*
€ 16,29*
1 Tag
103
€ 6,40*
ab € 12,33*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,121* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 864,29*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.