| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1619024 Herst.-Nr.: 002105HLS EAN/GTIN: 4003773052296 |
| |
|
| | |
| KNIPEX-Werkzeugkoffer aus robustem Kunststoff (ABS), stabiler Aluminiumrahmen, integriertes Dokumentenfach, ergonomischer Tragegriff, robuste, abschließbare Kippschlösser, zusätzliches Zahlenschloss, abnehmbarer Tragegurt, Belastbarkeit bis 15 kg, Maße (innen): 440 x 350 x 180 mm Lieferumfang: 1 x VDE Kombizange 180 mm 1 x VDE Flachrundzange 160 mm 1x VDE Seitenschneider 160 mm 1x VDE Abisolierzange 160 mm 1x VDE Kabelmesser 1x Kabelmesser mit Hakenklinge 1x VDE Schlitz- Schraubendreher 2,5 x 80 mm 1x VDE Schlitz- Schraubendreher 3,5 x 100 mm 1x VDE Schlitz- Schraubendreher 5,5 x 125 mm 1x VDE Schlitz- Schraubendreher 6,5 x 150 mm 1x VDE Kreuzschlitz- Schraubendreher Philips PH 1 1x VDE Kreuzschlitz- Schraubendreher Philips PH 2 1x VDE Kreuzschlitz- Schraubendreher Pozidriv PZ 1 1x VDE Kreuzschlitz- Schraubendreher Pozidriv PZ 2 1x Spannungsprüfer, einpolig 1x Elektriker-Meißel 250 x 10 mm 1x Steinmeißel 250 mm 1x Schlosserhammer 300 g 1x Fäustel 1000 g 1x Wasserpinsel 1x Malerspachtel 1x Gipsmulde 1x Zimmermannsblei.jpgt 1x PUK®-Handsäge Gesamtzahl der Werkzeuge: 24 Weitere Informationen: | | Hersteller: | KNIPEX C. Gustav Putsch KG | Produkt Typ: | 002105HLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 222,42* | € 257,51* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 236,02* | € 269,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 250,47* | € 286,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 252,73* | € 287,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,36* | € 287,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|