Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 21 05 HL S VDE Werkzeugkoffer Elektro Standard 24tlg 440x350x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0238183
Hersteller:
     Primium
Herst.-Nr.:
     002105HLS
EAN/GTIN:
     4003773052296
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
00 21 05 HL S Lehrlingskoffer Basic Elektro Bestuckt mit 24 Markenwerkzeugen teilweise VDE-gepruft nach DIN EN/IEC 60900. KNIPEX-Werkzeugkoffer aus robustem Kunststoff (ABS). Umlaufender Aluminiumrahmen. Dokumentenfach im Deckel. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Zwei Metall-Kippschlosser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschlie?en des Deckels. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Belastbarkeit: 15 kg. Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Offnungsfeder, universal (? 5,0 mm / 10,0 mm?), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprufer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 031580 Wera Schraubendreher fur Schlitzschrauben 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher fur Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher fur Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher fur Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK-Sage (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermei?el (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermei?el (250 mm), 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift, 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (? 8,0 ? 28,0 mm), 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g), 1 x 3010030119 Ruthe Faustel (1000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 220,46*
€ 256,28*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 223,69*
€ 259,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 235,23*
€ 267,88*
Lager 1886
20
€ 6,40*
ab € 251,52*
€ 287,43*
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 287,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.