| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1596492 Herst.-Nr.: 2145963 EAN/GTIN: 0095969258951 |
| |
|
| | |
| Prüfetiketten 30mm zur Kennzeichnung geprüfter Prüflinge mit dem nächsten Prüftermin Farbe: gelb, Halogenfrei: true, Selbstklebend: true, Durchmesser: 30 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Ausführung: Prüfetiketten Ø 30 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTC00001239D | Ident Code: | 2145963 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,27* | € 76,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,67* | € 76,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,62* | € 77,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 61,14* | € 78,83* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 67,97* | € 87,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|