| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1518333 Herst.-Nr.: 210808 EAN/GTIN: 4011923070694 |
| |
|
| | |
| Combi-Crimp-Kerbzange für isolierte und nichtisolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder 1,5 - 6 mm², C 45, vergütet, Schneiden induktiv nachgehärtet, Schraubenabschneider mit Gewinde für Schrauben M 2,6 - M 5, Kabel- und Drahtabschneider, Abisoliervorrichtung für Kabel 0,75 - 6 mm², Ovalverpressung Geeignet für: verschiedene Anwendungen, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Ovalpressung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): false, Querschnitt: 1,5...6 mm², mit automatischem Rücklauf: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210808 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, haupa mechanische presszange, dornpresszange, mechanische handpresszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 5,06* | € 7,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,08* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|