| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1500569 Herst.-Nr.: 101942 EAN/GTIN: 4011923157173 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, Gravur der Klinge sorgt für extra Grip in der Schraube Ausführung: gerade, Schraubsystem: Phillips PH, Isoliert: true, Größe: 1, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten Maße: 80x175 Ausführung: Gr.1: 2-3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 101942 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |