| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1500555 Herst.-Nr.: 101858 EAN/GTIN: 4011923158347 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Tx mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft Isoliert: true, Gesamtlänge: 195 mm, Größe (TX): 20, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, mit Bohrung: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: true Maße: 100x4 Ausführung: TX 20: 195 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 101858 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |