Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandsystem ClickLUX EASY Montageclip für Decken- un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1444188
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     714784000014
EAN/GTIN:
     4260374018032
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
Leuchten Montageclip
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Montageclip für ClickLUX EASY Lichtbandsystem. Für die direkte Deckenmontage oder Montage mit Seil. Farbe: Silber, Breite: 45 mm, Höhe: 27 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 25 mm, Werkstoff: Stahl, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lichtline GmbH
Produkt Typ:
714784000014
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
26
€ 4,98*
ab € 0,96*
€ 1,67*
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,16*
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.