| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1410085 Herst.-Nr.: 140F1080 EAN/GTIN: 5703466209257 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Thermostat für Aufputz-Montage, zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Frühbeetheizungen, etc. Wandmontage oder Rohrbefestigung bei Verwendung der passenden Rohrbefestigung, Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C, Spannung: 180 - 250 V, Schaltleitung: 10 A, Schutzart: IP44, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25 °C, Fühlerlänge: 3m Gangreserve: 0 h, Kontaktausführung: Öffner, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 69500, Bemessungsspannung: 220...240 V, Betriebsartenschalter: false, Einstellbereich Komfort: -10...50 °C, Schutzart (IP): IP44, Bautiefe: 45 mm, Sensortyp: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 140F1080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, aufputzschalter ip44, analoger klimaregler, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,24* | € 158,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,13* | € 159,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,28* | € 160,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 132,07* | € 160,82* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 136,93* | € 167,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|