| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1401617 Herst.-Nr.: 98300081 EAN/GTIN: 5703466218020 |
| |
|
| | |
| Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 25 m Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Breite: 7,2 mm, Abschirmung: Geflecht, Höhe: 5,3 mm, Anwendung: Rohrbegleitheizung, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Heizleistung: 10 W/m, Länge: 25 m, Max. Haltetemperatur: 65 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 98300081 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 245,78* | € 284,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 255,59* | € 293,43* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,01* | € 293,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,64* | € 294,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 258,03* | € 296,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|