| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1401613 Herst.-Nr.: 98300077 EAN/GTIN: 5703466217986 |
| |
|
| | |
| Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 14 m Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Breite: 7,2 mm, Abschirmung: Geflecht, Höhe: 5,3 mm, Anwendung: Rohrbegleitheizung, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Heizleistung: 10 W/m, Länge: 14 m, Max. Haltetemperatur: 65 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 98300077 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |