Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1400199 Herst.-Nr.: HSR3000-9/3BK EAN/GTIN: 08712403551370 |
| |
|
| | |
| 3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste, halogenfreie Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 0,75 mm, Länge: 7 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 9 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 3 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Transparent: false, mit Innenkleber: false, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: false Innen-Ø vorn/nach in mm: 9,0/3,0 Maße L (m): 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | 3M Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HSR3000-9/3BK | Ident Code: | 7000099138 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 19,64* | € 24,25* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 18,06* | € 24,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,16* | € 25,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,24* | € 25,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,93* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,58* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|