| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1296068 Herst.-Nr.: SKM250ECO EAN/GTIN: 4026415166083 |
| |
|
| | |
| Mobiles Raumklimagerät für Umluftbetrieb mit Abluftschlauch in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung. Betriebfertiges Gerät mit umfangreichem Lieferumfang zum Anschluss an eine herkömmliche Schukosteckdose. Formschönes Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff mit Laufrollen und Griffmulden zum leichten Gerätetransport. Umlufteintritt über herausnehmbaren, rückseitigen Luftfilter. Umluftaustritt im Frontbereich mit arretierbaren Luftleitlamellen zur besseren Luftverteilung. Im Gehäuseinneren Kühlregister aus Kältekupferrohr mit Aluminiumlamellen und Kondensatwanne aus Kunststoff. Automatische Kondensatverdampfung und Abführung über den Abluftschlauch. Kondensatauffangbehälter mit Kondensatpumpe und Niveauschalter zur Sicherheitsabschaltung oder zur manuellen Kondensatentleerung für extremste Feuchtigkeitsbedingungen. Alternative, stetige Kondensatableitung mittels Schlauch auf der Geräterückseite. Geräuscharmer Umluftventilator, dreistufig regelbar. Leistungsstarker, geräuscharmer und schwingungsged Ausführung: Schlauch, Anzahl der Gebläsestufen: 3, Timer: true, Breite des Innengerätes: 438 mm, Höhe des Innengerätes: 748 mm, Tiefe des Innengerätes: 384 mm, Bedienung: Fernbedienung, Wirkprinzip: nur Kühlen, mit Filter: true, Entfeuchtungskapazität: 2,3 l/h, Einstellbereich Temperatur: 16...32 °C, Heizleistung: -...- kW, Typ Kältemittel: R-290, Anschlussspannung (System): 230 V, Kühlleistung: 2,5 kW, Energieeffizienzklasse Kühlen: A Weitere Informationen: | | Hersteller: | REMKO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SKM250ECO | Ident Code: | 1601250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, Klimaautomat, Luftkühlgerät, Hygienefilterset (Klimagerät), Wanddurchführung (Klimagerät) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 325,88* | € 385,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,96* | € 385,89* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,75* | € 437,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 390,93* | € 461,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|