Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel 5x1,5mm² schwarz 50m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1161953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYY-J5X1,5RE ECA
EAN/GTIN:
     4035996031284
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt: nein, Nennspannung U: 1 kV, Mantel-Farbe: schwarz, Leiter-Form: rund, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 70 °C, Nennspannung U0: 0,6 kV, Ader-Zahl: 5, Isolationserhalt: nein, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 13,2 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
NYY-J5X1,5RE ECA
Ident Code:
0100430100050
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, N2XSEH, N2XY, Halogenfreies Kabel, NHXHX, N2XS2Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0463*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3763*
€ 1,6378
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3463*
€ 1,6021
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2863*
€ 1,5307
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2363*
€ 1,4712
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,0463*
€ 1,2451
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.