Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel 3x1,5mm² schwarz 100m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1161901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYY-J3X1,5RE ECA
EAN/GTIN:
     4035996030751
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 3x1,5 mm² 100 m
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt: nein, Nennspannung U: 1 kV, Mantel-Farbe: schwarz, Leiter-Form: rund, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 70 °C, Nennspannung U0: 0,6 kV, Ader-Zahl: 3, Isolationserhalt: nein, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 11,2 mm, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
NYY-J3X1,5RE ECA
Ident Code:
0100030200100
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, N2XSEH, N2XY, Halogenfreies Kabel, NHXHX, N2XS2Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7055*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9155*
€ 1,08945
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8955*
€ 1,06565
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8455*
€ 1,00615
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8155*
€ 0,97045
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.