Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Bleimantel: false, Beidraht: false, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 3, Tragorgan: ohne, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Isolationserhalt: nein, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Schutzhülle: ohne, Außendurchmesser ca.: 8,2 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Kupfer (kg/100m): 4,3 * Außen-Ø (mm): 8,2 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | NYM-J3X1,5 ECA | Ident Code: | 0200060100050 |
|