Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung 0,75mm² rot/weiss 100m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1120437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-K0,75RT/WS ECA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsleitung
verdrahtungsleitung 100m
verdrahtungsleitung
verdrahtungsleitung h05v-u 1x0,75
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Außendurchmesser ca.: 2,3 mm, Ader-Farbe: rot/weiß, CU-Zahl: 0,72 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H05V-K0,75RT/WS ECA
Weitere Suchbegriffe: KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.