| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1114520 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: J-Y(ST)Y8X2X0,8 ECA EAN/GTIN: 4035996012214 |
| |
|
| | |
| Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen sind nicht für Starkstromanwendungen zugelassen. Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: grau, Leiter-Durchmesser: 0,8 mm, Schirm über Verseilung: Folie, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+70 °C, Anzahl der Verseilelemente: 8, Ader-Zahl: 16, Außendurchmesser ca.: 11,5 mm, CU-Zahl: 8,2 kg/100m, Aufmachungs-Art: Spule, Aufmachung in m: 250, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | J-Y(ST)Y8X2X0,8 ECA | Ident Code: | 1000140300250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 250m, alarmkabel, datenkabel 16 x 2, Schnur DIN 47, J-2Y(ST)Y, J-HH, Bezirkskabel, A-02YSF(L)2YBY |
| | |
| |